Spécifications
Dimensions
- Hauteur de fourche surélevée62 po
Détails
- Capacité de poids maximale200 lb
Aperçu
- Des machines de levage fiables pour les applications où les pieds à chevalet ne fonctionneront pas, comme les supports avec barres inférieures ou les camions de chargement/déchargement
- La conception unique du ballast empilable peut être configurée pour des capacités aussi faibles que 200 lb et jusqu’à 1,000 lb
- Hauteurs de levage de 62 po ou 74 po avec fourches en acier massif réglables de 25 po et panneau de distribution de 13 po
- Batterie à branchement rapide à cycle profond 12V robuste (aucun outil requis)
- Chargeur à microprocesseur personnalisé, indicateur de décharge de batterie haute visibilité
- Vitesse de levage de 5 po par seconde
- Chaîne de type feuille avec point de rendement de 8,250 lb
- Roues phénoliques à impact élevé
- Les fourches sont réglables à 25 po avec un panneau de distribution de 13 po (le modèle n° LC est réglable à 30 po)