Motion
H-100-MD
H-100-MD
N° D’ARTICLE MI05479595
N° MFRH-100-MD
Prix1,736.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
H-100-MD
N° D’ARTICLE MI05479595
N° MFRH-100-MD
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
Prix1,736.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur d'ouverture du chariot élévateur
    2 po
  • Largeur d’ouverture du chariot élévateur
    7 po
  • Hauteur totale
    27-3/4 po
  • Longueur totale
    51-5/16 po
  • Largeur totale
    48-9/16 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du corps de la trémie
    Acier
  • Capacité volumique
    1 vg3
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
H-100-MD TRÉMIE À DÉVERSEMENT AUTOMATIQUE MD 1 CUBIQUE
  • Les unités ont un angle de décharge complet de 90 ° avec une butée de pare-chocs en caoutchouc coussinée
  • La conception à profil bas est essentielle pour un chargement pratique
  • Le déchargement avec un chariot élévateur à fourche est rapide et simple
  • Un câble est tiré du siège du chariot élévateur pour décharger la trémie
  • L’appareil revient en position verticale et verrouillée lorsqu’il est abaissé au sol
  • Une chaîne de verrouillage est fournie pour fixer la trémie au chariot élévateur à fourche
  • Les évidements de fourche utilisables de 22 po de long mesurent 7 po L x 2 po H sur des centres de 11-5/8 po
  • L’unité comprend des soudures robotisées pour une conception cohérente et durable
  • L’épaisseur de la base formée est de 1/4 po
  • Fini en poudre bleu