Motion
LM-1NT-4-24
Flèche principale Lfit style non télescopique - série LM, matériau en acier, 24 po centres de poche de fourche, 81-1/2 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05479836
N° MFRLM-1NT-4-24
Prix2,411.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche principale Lfit style non télescopique - série LM, matériau en acier, 24 po centres de poche de fourche, 81-1/2 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05479836
N° MFRLM-1NT-4-24
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
Prix2,411.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24-13/16 po
  • Longueur totale étendue
    81-1/2 po
  • Poids
    403.00 lb

Détails

  • Centres de poche de fourche
    24 po
  • Numéro CUP du fabricant
    691215088824
  • Matériel
    Acier
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    LM
  • Capacité uniforme
    4000 lb
  • CUP_NON
    691215088824

Aperçu

Description du fabricant
FLÈCHE DE LEVAGE NON TÉLESCOPIQUE LM-1NT-4-24
  • Des caractéristiques uniques de performance, de commodité et de sécurité sont intégrées à chaque Lift Master Boom.
  • Fabriqué à partir d’acier structurel avec soudage pour répondre à AWS crée une flèche robuste et durable qui fournira un service à long terme.
  • Les unités télescopiques sont livrées avec une vis de verrouillage réglable à l’infini (à l’exception des flèches en orbite dotées d’un cran de verrouillage).
  • Les poches de fourche pour les modèles à capacité de 3,000 et 4,000 livres mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H utilisables.
  • Les poches de fourche utilisables sont de 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour les modèles à capacité uniforme de 6,000 et 8,000 livres.
  • Un dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur pour une utilisation sécuritaire.
  • Chaque unité comprend deux crochets de levage.