Motion
LM-EBT-8-24
Flèche économique télescopique - série LM, matériau en acier, 24 po centres de poche de fourche, 149-3/8 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05479865
N° MFRLM-EBT-8-24
Prix3,098.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche économique télescopique - série LM, matériau en acier, 24 po centres de poche de fourche, 149-3/8 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05479865
N° MFRLM-EBT-8-24
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
Prix3,098.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Longueur totale étendue
    149-3/8 po
  • Poids
    577.00 lb

Détails

  • Centres de poche de fourche
    24 po
  • Numéro CUP du fabricant
    691215027403
  • Matériel
    Acier
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    LM
  • Capacité uniforme
    8000 lb
  • CUP_NON
    691215027403

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉVATION TÉLESCOPIQUE ÉCONOMIQUE LM-EBT-8-24
  • Des caractéristiques uniques de performance, de commodité et de sécurité sont intégrées à chaque Lift Master Boom.
  • Fabriqué à partir d’acier structurel avec soudage pour répondre à AWS crée une flèche robuste et durable qui fournira un service à long terme.
  • Les unités télescopiques sont livrées avec une vis de verrouillage réglable à l’infini (à l’exception des flèches en orbite dotées d’un cran de verrouillage).
  • Les poches de fourche pour les modèles à capacité de 3,000 et 4,000 livres mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H utilisables.
  • Les poches de fourche utilisables sont de 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour les modèles à capacité uniforme de 6,000 et 8,000 livres.
  • Un dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur pour une utilisation sécuritaire.
  • Chaque unité comprend deux crochets de levage.