Spécifications
Dimensions
- Dimensions58-13/16 x 58-15/16 x 47-5/8 po / 253 x 254 mm
- Poids410.00 lb
Détails
- Capacité2000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215029827
- MatérielAcier
- Jauge en acier12 g
- CUP_NON691215029827
- Capacité volumique1-1/2 vg3
Aperçu
- Tubes d’entrée de chariot élévateur conçus pour déplacer la trémie sur un terrain accidenté (ne pas utiliser comme trémie à déversement automatique)
- Les poches à fourche utilisables sont de 7 po x 2 po sur des centres de 21-5/8 po (centre de poche à fourche de 11-5/8 po pour le modèle à capacité de 1/2 verges cubes seulement)
- Verrou de roulettes actionné par le pied inclus
- Les unités s’inclinent avec l’aide de la poignée de l’opérateur pour vider le contenu
- Doit être fixé au chariot élévateur lors du déchargement
- La construction soudée les rend durables
- Fini : bleu avec revêtement en poudre