Motion
5S-2LA-BNS011LLB

NTN
5S-2LA-BNS011LLB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI05483039
N° MFR5S-2LA-BNS011LLB
Prix1,652.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-2LA-BNS011LLB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI05483039
N° MFR5S-2LA-BNS011LLB
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
Prix1,652.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.838 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5S-2LA-BNS011LLB ANUGLAR CONTACT BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359834314
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2070 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066460

Aperçu

Description du fabricant
5S-2LA-BNS011LLB ANUGLAR CONTACT BRG