Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 po
- Tailles des ports3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (centre d’échappement)
- Nombre de solénoïdes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieFV
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports
- Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base