Motion
NCRB1FW15-90S

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1FW15-90S

Actionneur rotatif – montage sur bride, angle de rotation de 90 °, taille de corps 15
N° D’ARTICLE MI05485136
N° MFRNCRB1FW15-90S
Prix118.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1FW15-90S

Actionneur rotatif – montage sur bride, angle de rotation de 90 °, taille de corps 15
N° D’ARTICLE MI05485136
N° MFRNCRB1FW15-90S
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
Prix118.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    15

Détails

  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 100 psi
  • Pression d’épreuve
    135 psi

Aperçu

Description du fabricant
NCRB1FW15-90S
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté