Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.2500 po
- Taille hexagonale1/8 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Taille du filetage mâle1/4-28
- Rouleau Diamètre0.5000 po
- Rouleau Largeur0.3750 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Goujon Longueur0.6250 po
- Longueur du filetage0.2500 po
- Couple17.5 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1580 lbf
- Capacité de charge statique radiale680 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- Joint d’étanchéitéScellé
- Matériau du goujonAcier de roulement