Motion
42220
Séparateur long pour contenant en plastique Akro Grid - Noir, Plastique, Polymères de qualité industrielle, Pour utilisation avec contenant : 33220, Quantité de l’emballage : 6
N° D’ARTICLE MI05486240
N° MFR42220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur long pour contenant en plastique Akro Grid - Noir, Plastique, Polymères de qualité industrielle, Pour utilisation avec contenant : 33220, Quantité de l’emballage : 6
N° D’ARTICLE MI05486240
N° MFR42220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    9.4 x 20.375 x 0.1 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    9.4 po
  • Longueur
    20.375 po
  • Hauteur extérieure
    9.4 po
  • Longueur extérieure
    20.375 po
  • Largeur extérieure
    0.1 po
  • Hauteur totale
    9.4 po
  • Longueur totale
    20.375 po
  • Largeur totale
    0.1 po
  • Largeur
    0.1 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Séparateur long
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • À utiliser avec le contenant
    33220
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6

Aperçu

Description du fabricant
42220 LONGS DIVISEURS POUR 33220
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Gardez les articles séparés dans le bac
  • Le séparateur offre des options de rangement supplémentaires