Motion
C42699
High Speed Steel Material, Single End, 0.5000 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1.2500 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI05488947
N° MFRC42699
Prix42.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
High Speed Steel Material, Single End, 0.5000 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1.2500 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI05488947
N° MFRC42699

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
C42699 MILLE DE FIN