Motion
CLL1.1-26 24x40

SOUTHWORTH PRODUCTS
CLL1.1-26 24x40

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 1100 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 10.50 x 36.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489002
N° MFRCLL1.1-26 24x40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
CLL1.1-26 24x40

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 1100 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 10.50 x 36.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489002
N° MFRCLL1.1-26 24x40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.50 x 36.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.50 po
  • Hauteur surélevée
    36.50 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    13 s
  • Type de levage
    Mobile
  • Puissance du moteur
    0.50 HP
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 40.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Capacité de poids
    1100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME CLL1.1-26 1,100 lb 24 po X40 po