Motion
LS2.5-24 24x36

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS2.5-24 24x36

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 2500 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6-3/4 x 30.75 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489007
N° MFRLS2.5-24 24x36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS2.5-24 24x36

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 2500 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6-3/4 x 30.75 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489007
N° MFRLS2.5-24 24x36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6-3/4 x 30.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6-3/4 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    48 x 60 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    30.75 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    2500 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS2.5-24 2500 LB PLATEFORME DE 24 PO X36 PO ET