Motion
LS2-48W 48x66

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS2-48W 48x66

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 2000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 56.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489022
N° MFRLS2-48W 48x66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS2-48W 48x66

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 2000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 56.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489022
N° MFRLS2-48W 48x66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    8.00 x 56.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    8.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    72 x 96 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    56.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    9 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    48.0 x 66.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS2-48W 2000 LB 48 POPLATEAU ET BASE DE X66 PO