Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur10.00 x 70.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée10.00 po
- Taille maximale de la plate-forme en option84 x 120 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée70.00 po
Détails
- ActionnementHydraulique
- Mot-clé de descriptionBase large
- Heure d’élévation30 s
- Type de levageBase large
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur3.20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L54.0 x 86.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation460 V c.a.
- Capacité de poids6000 lb