Motion
LSH1-96 24x53

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH1-96 24x53

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 1000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 17.25 x 113.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489075
N° MFRLSH1-96 24x53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH1-96 24x53

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 1000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 17.25 x 113.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489075
N° MFRLSH1-96 24x53
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    17.25 x 113.25 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    17.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    42 x 66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    113.25 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    17 s
  • Type de levage
    Taille haute
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 53.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSH1-96 1000 LB PLATEFORME ET BASE DE 24 PO X53 PO