Motion
LST8-60W 54x172

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST8-60W 54x172

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 8000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 70.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489112
N° MFRLST8-60W 54x172
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST8-60W 54x172

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 8000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 70.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489112
N° MFRLST8-60W 54x172
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 x 70.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    84 x 204 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    70.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    40 s
  • Type de levage
    Tandem
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    54.0 x 172.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    8000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LST8-60W 8000 LB 54 POPLATEAU DE X172 PO ET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good