Motion
VFR6400-3FZ-10T

SMC CORP OF AMERICA
VFR6400-3FZ-10T

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI05489384
N° MFRVFR6400-3FZ-10T
Prix404.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR6400-3FZ-10T

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI05489384
N° MFRVFR6400-3FZ-10T
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
Prix404.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po
  • Tailles des ports
    1 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR6400-3FZ-10T VANNE, SOL
  • VFR2000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté