Motion
32GSM-32FLC60-083

GATES RUBBER CO
32GSM-32FLC60-083

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7341-20225 -
N° D’ARTICLE MI05492315
N° MFR32GSM-32FLC60-083
Prix435.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSM-32FLC60-083

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7341-20225 -
N° D’ARTICLE MI05492315
N° MFR32GSM-32FLC60-083
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
Prix435.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    60 °
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille/type de fin
    32FLC
  • Diamètre de la bride
    3.1300 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5600 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    No 32 Code 62 Joint torique Bride Caterpillar

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLC
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 60° 83mm gouttes
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Caterpillar
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro CUP du fabricant
    770075524618
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • CUP_NON
    770075524618

Aperçu

Description du fabricant
32GSM-32FLC60-083 (7341-2022)
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;