Motion
734120525
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI05492323
N° MFR734120525
Prix918.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI05492323
N° MFR734120525
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
Prix918.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille de l’extrémité 1
    2.0000 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.0100 po, 101.90 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre du tuyau
    2.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Longueur
    10.8700 po
  • Taille SAE
    -32
  • Taille
    2.0000 po
  • Poids
    7.87 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans patins
  • Application
    Hydrauliques
  • Famille de raccords
    GlobalSpiral
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32GSM-32PLSORHF
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Pression de service maximale
    5000 PSI, 344.7 bars
  • Types de produits
    Accouplement
  • Normes respectées
    SAE J1459, SAE J2432, SAE J1596
  • Style
    Droit
  • Type
    Accouplement
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
32GSM-32PLSORHF (7341-2052)