Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé6.000 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Longueur50 pi
- Épaisseur du mur0.040 po
- Poids0.75 lb/pi
Détails
- ApplicationQualité alimentaire, transport de granules, aspirateurs industriels, transfert de granulés en plastique, poudre et vrac, contrôle statique, industrie du travail du bois/des meubles
- CouleurTransparent avec hélice noire
- Taux de compression1.5:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé d'une hélice ABS externe noire rigide et d'un fil de mise à la terre en cuivre intégré
- Matériau du tuyauPolyuréthane thermoplastique à dissipation statique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3641040050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative22.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice ABS externe rigide et fil de mise à la terre en cuivre intégré
- SérieFlex-Tube® FlexStat®
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 200 °F
- Substance transportéePoussière, émanations, matériaux
- Pression de service30.00 psi
Aperçu
- Extrêmement flexible avec une excellente résistance à l’abrasion
- L’intérieur lisse assure une perte de friction minimale, un débit d’air efficace et l’élimination de l’accumulation de matériau
- Le fil de mise à la terre en cuivre fermé réduit l’accumulation d’électricité statique dans les applications de manutention des matériaux
- Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
- Idéal pour les applications de transfert de granulés et de poudre en plastique
- Niveau de résistivité de surface :108 - 1010 ohms/carré
- Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,040”
- Poignets conducteurs statiques disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied