Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier7.4
- Longueur du boîtier9.51
- Poids de la caisse4.4
- Largeur du boîtier6.32
- Taille de l’emballage1.76 oz
Détails
- MarquePaquet de poudre
- CALORIES0
- Glucides17 g
- Description de la catégorieMélange de poudre
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionPaquet de poudre de punch aux fruits zéro SQWINCHER® à rendement de 2.5 gallons Mélange pour boisson électrolyte
- SaveurPOINÇON À FRUITS
- FormulaireConcentré
- Vie15 LUN.
- Quantité de colis par caisse32
- POTASSIUM45
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM55
- SUCRE17 g
- CUP_NON075880004028
- Rendement2.5 gal (É.-U.)
Aperçu
Description du fabricant
159016803 PQT POUDRE 2.5GAL POINÇON ZÉRO FR
- Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Sans sucre
- Faible en calories
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
- Excellente source de vitamine C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Sqwincher Hydration ProductsThe Sqwincher brand provides a full lineup of electrolyte formulations with packaging and dispensing options designed with our consumers needs in mind. Providing essential hydration products to protect the industrial worker is what we do best...for over 50 years and going strong. No matter the task, our superior low-sodium formulas deliver great tasting hydration throughout the toughest work conditions
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature