Motion
MSF-19T BDZ

SEALMASTER
MSF-19T BDZ

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI05496411
N° MFRMSF-19T BDZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-19T BDZ

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI05496411
N° MFRMSF-19T BDZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    4.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Global Hauteur  
    1.8125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Noir oxydé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707388
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461283769
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    3-13T
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    MSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461283769

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON MSF-19T BDZ 4
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue de la conduite sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer