Motion
PL3-3/8 EI

TSUBAKI (UST)
PL3-3/8 AE

Bague sans clé - série AE, 3.3750 po DI, 4.9213 po DE, 1.6140 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498064
N° MFRPL3-3/8 AE
Prix372.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL3-3/8 AE

Bague sans clé - série AE, 3.3750 po DI, 4.9213 po DE, 1.6140 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498064
N° MFRPL3-3/8 AE
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
Prix372.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    +34966 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6140 po
  • Poussée transmise maximale
    36740 lb
  • Longueur montable
    1.28 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Longueur totale
    2.008 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +36740 psi
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    5190 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    36740 lb
  • CUP_NON
    097039503398

Aperçu

Description du fabricant
PL 3-3/8 po AE POWER-LOCK