Motion
7001/20
Bavoir pour soudage Ironcat® en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499500
N° MFR7001/20
Prix29.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bavoir pour soudage Ironcat® en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499500
N° MFR7001/20
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
Prix29.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    31.75 cm

Détails

  • Couleur
    Or
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Tabliers pour bavettes
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003669
  • CUP_NON
    662909003669

Aperçu

Description du fabricant
BAVOIR EN CUIR 7001/20 , BOUTONS-PRESSION ANODISÉS
  • Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Les boutons-pression anodisés renforcés de cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
  • Sangle ajustable en coton pour un ajustement sur mesure
  • Se coordonne avec la manche cape