Motion
7005/M
Blouson de soudage en cuir fendu Ironcat®
N° D’ARTICLE MI05499502
N° MFR7005/M
Prix124.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson de soudage en cuir fendu Ironcat®
N° D’ARTICLE MI05499502
N° MFR7005/M
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
Prix124.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.94 cm

Détails

  • Couleur
    Or
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003720
  • Matériel
    662909003720
  • CUP_NON
    662909003720

Aperçu

Description du fabricant
VESTE EN CUIR 7005/M, BOUTONS-PRESSION ANODISÉS
  • Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Les boutons-pression anodisés renforcés de cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
  • Boutons-pression ajustables au poignet et au col pour un ajustement sur mesure
  • 1 poche extérieure à rabat inférieur
  • Poches à pavé de savon sur les manches
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good