Spécifications
Dimensions
- Longueur50.038 cm
- Épaisseur du matériau9 oz
- Taille23
- Largeur44.958 cm
Détails
- Type de fermetureÉlastique
- CouleurVert
- DescriptionIdéal pour les applications où une protection contre la chaleur faible et les étincelles légères est nécessaire, comme le soudage, l’aérospatiale, la fabrication de métaux et l’automobile.
- Mot-clé de descriptionVêtements ignifuges - Soudage
- CaractéristiquesLe tissu en satin de coton vert 100 % coton traité ignifuge de 9 oz offre une protection dans les applications à faible chaleur et à étincelles légères
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant662909004666
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON662909004666
Aperçu
- Le tissu en satin de coton vert 100 % coton traité ignifuge de 9 oz offre une protection dans les applications à faible chaleur et à étincelles légères
- Ajustement blousant pour protéger contre les flammes nues ou les applications à chaleur élevée
- Les extrémités élastiques de 3/4 po procurent un ajustement confortable et serré et aident à éliminer les débris qui pénètrent dans la manche
- Available in lengths 18" or 23"
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure