Motion
66623303912

NORTON ABRASIVES
66623303912

Disque à changement rapide Bear-Tex - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur orange
N° D’ARTICLE MI05499768
N° MFR66623303912
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623303912

Disque à changement rapide Bear-Tex - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur orange
N° D’ARTICLE MI05499768
N° MFR66623303912

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Nettoyage de la surface, retrait des revêtements, ponçage
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grain très grossier
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623303912

Aperçu

Description du fabricant
66623303912 DISQUE À BANDE RAPIDE 2 PO
  • Abrasif en alumine céramique à polissage très grossier pour une action de coupe agressive rapide et une longue durée de vie
  • Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
  • Le matériau Rapid Strip offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et de finition améliorée
  • Idéal pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le métal du bois et les plastiques
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu