Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.5630 po, 39.70 mm
- Diamètre du trou0.8800 po, 22.35 mm
- Dimensions du boîtier1.5600 po, 39.60 mm
- Largeur du boîtier1.5600 po, 39.60 mm
- Largeur de la bague intérieure1.5630 po, 39.70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5630 po, 39.70 mm
- Diamètre extérieur1.8470 po, 46.90 mm
- Hauteur totale4.1300 po, 104.90 mm
- Longueur totale5.0000 po, 127 mm
- Largeur totale1.5600 po, 39.60 mm
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Code de taille207
- Fente Espacement3.5000 po, 88.90 mm
- Fente Largeur0.5310 po, 13.49 mm
- Taille du filetage du taraud1/8 NPT
- Poids4.00 lb, 1.81 kg
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique25844 N, 5810 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseMobil Fm222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubricable, MOBIL FM222 FOOD GRADE H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S220EK75
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale107 °C, 225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Température maximale107 °C, 225 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement225 °F, 107 °C
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale25844 N, 5810 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf, 15302 N
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeSG220ELPAK8299A
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Type de scellementJoint de contact à lèvres unique
- Auto-alignementVrai
- SérieLINK-BELT BILLE 200
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique15302 N, 3440 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration2.3 cpm