Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 à 4.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.6875 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale1.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierRoulement du bloc d’oreiller
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461339077
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461339077