Motion
75103551

DICHTOMATIK
75103551

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 9.484 po, 9.762 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI05505315
N° MFR75103551
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103551

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 9.484 po, 9.762 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI05505315
N° MFR75103551
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    9.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.762 po
  • Poids global
    9.786 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -272
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AS568-272 E868
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103551 AS568-272 9-1/2" DI X 9-3/4" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.