Motion
75100037

DICHTOMATIK
75100037

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.070 po, DI 2.614 po, DE 2.754 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505782
N° MFR75100037
Prix0.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75100037

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.070 po, DI 2.614 po, DE 2.754 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505782
N° MFR75100037
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
Prix0.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.754 po
  • Poids global
    0.634 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-038
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -038
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.020 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N70038
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N70
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75100037 AS568-038 2-5/8" DI X 2-3/4" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.