Motion
75101594

DICHTOMATIK
75101594

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.078 po, DI 0.468 po, DE 0.624 po, Shore D 90 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505856
N° MFR75101594
Prix0.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101594

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.078 po, DI 0.468 po, DE 0.624 po, Shore D 90 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05505856
N° MFR75101594
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
Prix0.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.468 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.624 po
  • Poids global
    0.173 g
  • Épaisseur
    0.0780 po, 1.98 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-906
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.078 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -906
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75101594
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N90
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75101594 AS568-906 3/8" DI X 0.078 CS NBR
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.