Motion
N90233
DI AS568-233 2-7/8 po x DI 3-1/8 po x NBR 1/8 po (BUNA) 90 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI05506235
N° MFRN90233
Prix0.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI AS568-233 2-7/8 po x DI 3-1/8 po x NBR 1/8 po (BUNA) 90 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI05506235
N° MFRN90233
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
Prix0.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.137 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-233
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N90
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75101379 AS568-233 2-7/8" DI X 3-1/8" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.