Motion
75101248

DICHTOMATIK
75101248

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.07 po, DI 1.489 po, DE 1.629 po, Shore D 90 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506484
N° MFR75101248
Prix0.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101248

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.07 po, DI 1.489 po, DE 1.629 po, Shore D 90 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506484
N° MFR75101248
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
Prix0.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.489 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.629 po
  • Poids global
    0.399 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-029
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -029
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.013 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N90029
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N90
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75101248 AS568-029 1-1/2" DI X 1-5/8" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.