Motion
75182218

DICHTOMATIK
75182218

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.250 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 90 , noir
N° D’ARTICLE MI05506686
N° MFR75182218
Prix3.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75182218

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.250 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 90 , noir
N° D’ARTICLE MI05506686
N° MFR75182218
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
Prix3.96 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.250 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.008 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75182218 CORDON O-RING NBR
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied