Motion
2735-20
Lampe de travail à DEL M18™
N° D’ARTICLE MI05506776
N° MFR2735-20
Prix115.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de travail à DEL M18™
N° D’ARTICLE MI05506776
N° MFR2735-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.5 po

Détails

  • Couleur
    Rouge, noir, gris
  • Comprend
    (1) Lampe de poche à DEL 2735-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242199143
  • Sortie lumineuse maximale
    160 lm
  • CUP_NON
    045242199143

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE TRAVAIL DEL 2735-20 M18
  • Tête en aluminium scellée – résistante aux chocs et aux intempéries
  • DEL de 160 lumens – faisceau lumineux, blanc et lisse
  • 4X temps d’exécution – dure jusqu’à 12 heures avec une seule charge
  • 135° tête rotative – vise la lumière dans l’espace de travail
  • Crochet intégré – utilisation mains libres
  • Crochet intégré Utilisation mains libres
  • La tête rotative 135-Degree la lumière dans l’espace de travail
  • Tête en aluminium scellée A résistante aux chocs et aux intempéries
  • Chargeurs compatibles : M18/M12 multi-tension (48-59-1812), M18 CA/CC (2710-20)
  • Batteries compatibles : compacte 1.5 Ah (48-11-1815), compacte 2.0 Ah (48-11-1820), capacité supplémentaire 3.0 Ah (48-11-1828), capacité étendue 4.0 Ah (48-11-1840)
  • Comprend : (1) lampe de travail à DEL 2735 - 20 M18