Motion
67036553

DICHTOMATIK
67036553

1.004 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI05507070
N° MFR67036553
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67036553

1.004 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI05507070
N° MFR67036553
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
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    1.378 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.004 po
  • Poids
    20 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67036553 1.004 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application