Motion
49-22-8400

MILWAUKEE TOOL
49-22-8400

49-22-8400 KIT DE COUPE ANNULAIRE 6 PIÈCES
N° D’ARTICLE MI05507211
N° MFR49-22-8400
Prix415.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-8400

49-22-8400 KIT DE COUPE ANNULAIRE 6 PIÈCES
N° D’ARTICLE MI05507211
N° MFR49-22-8400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix415.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/16 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 5/8 po, 9/16 po
  • Profondeur de coupe
    1.0000 po
  • Profondeur de coupe
    1.0000 po
  • Diamètre de coupe le plus grand
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    6.4500 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Plus petit diamètre de coupe
    9/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    6
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
49-22-8400 KIT DE COUPE ANNULAIRE 6 PIÈCES
  • Trous plus rapides : la construction à paroi mince élimine moins de matériau
  • Durée de vie plus longue : la géométrie avancée de la dent engage 50 % des dents dans la coupe et 50 % dans le nettoyage, prolongeant la durée de vie de la lame
  • Étui pratique pour le rangement sur le chantier
  • La géométrie avancée de la dent coupe et nettoie le matériau pendant le perçage
  • La conception à paroi mince élimine efficacement le matériau pour augmenter la vitesse du trou
  • Pour utilisation dans les applications en acier doux
  • Utiliser avec une épingle : 49-59-0011
  • Peut être réaffûté
  • Fabriqué en Allemagne
  • Comprend 6 pièces