Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1300 bpm
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale7.8500 po
- Longueur totale9.5 po
- Largeur totale2.9500 po
- Poids de l’outil6.3 lb
Détails
- Consommation d'air5.4 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Style de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant663023015477
- Vitesse maximale7000 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetSans cliquet
- Couple inverse500 pi-lb
- RéversibleRéversible
- Série244A
- CUP_NON663023015477
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
- Fiabilité : Les clés à chocs Ingersoll Rand sont mises à l’essai pour s’assurer qu’elles fonctionneront aussi facilement que le jour où vous les avez achetées, chaque fois que vous appuyez sur la gâchette
- Contrôle accru : Le régulateur de puissance de la série 244A vous offre un contrôle et une stabilité accrus, même pour vos projets les plus difficiles
- Augmenter la portée : l’enclume allongée sur la version -2 de ces clés à chocs vous offre une portée accrue qui est inestimable lorsque vous travaillez avec des fixations plus profondes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation