Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la meule6 po
- Taille de l’entrée0.50 po
- Poids de l’outil10.75 lb
- Poids10.58
Détails
- Consommation d’air à la charge84.0 pcm
- Puissance3.00 HP
- Numéro CUP du fabricant663023012742
- MatérielAcier
- Vitesse maximale6000 tr/min
- CUP_NON663023012742
Aperçu
- PUISSANCE : La meuleuse verticale série 99 est dotée d’un puissant moteur à aubes et d’un rapport puissance-poids idéal
- FIABLE : Fabriquée en pensant à vous, la meuleuse verticale série 99 est un outil de confiance qui durera des années à venir.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation