Motion
MX90B
Disjoncteur de chaussée - 5-3/4 po. en course, 2-5/8 po. en alésage, 85 pi3/min. à charge, 1250 bpm
N° D’ARTICLE MI05507488
N° MFRMX90B
Prix2,974.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de chaussée - 5-3/4 po. en course, 2-5/8 po. en alésage, 85 pi3/min. à charge, 1250 bpm
N° D’ARTICLE MI05507488
N° MFRMX90B
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
Votre prix2,974.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/4 NPT
  • Soufflages par minute
    1250 bpm
  • Taille de l’alésage
    2-5/8 po
  • Longueur
    27.50 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/4 po
  • Taille de la tige
    1-1/8 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5-3/4 po
  • Poids de l’outil
    87 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    85 pi3/min à charge
  • Numéro CUP du fabricant
    663023014029
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
MX90B DISJONCTEUR DE CHAUSSÉE 1-1/4 X 6IN HEX
  • Déflecteur d’échappement variable : La série MX est dotée d’un déflecteur d’échappement qui pivote de 360 degrés, vous permettant de choisir la direction de l’air d’échappement
  • Durabilité : En tant que nos disjoncteurs de chaussée les plus polyvalents, la série MX peut facilement répondre aux besoins de n’importe quel travail. De la gestion des environnements difficiles aux chutes répétées, la série MX ne vous laissera pas tomber. La cartouche de soupape en composite encastrée prévient la rouille, tandis que le boîtier de disjoncteur monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts
  • Puissance : les disjoncteurs de chaussée MX90 fournissent une grande énergie de soufflage grâce à notre technologie de piston Power-Strok.
  • Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir
  • Utilisations : enlèvement lourd de l'asphalte, entretien industriel, démolition importante

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté