Motion
MAT2002
Tapis sorbant - perforé, couleur grise, 16 po de large, 20 po de long, capacité d’absorption de 14 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI05510309
N° MFRMAT2002
Prix141.40 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant - perforé, couleur grise, 16 po de large, 20 po de long, capacité d’absorption de 14 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI05510309
N° MFRMAT2002
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
Prix141.40 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    16 po x 20 po
  • Longueur
    20 po
  • Poids
    12.07 lb
  • Largeur
    16 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    14 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, universels, eau
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
MAT2002
  • Les couches extérieures spéciales spunbond résistent au sciage et à l’effilochage en essuyant les surfaces rugueuses ou les pièces qui déchiqueteraient les tapis conventionnels
  • Peu importe la façon dont vous l’utilisez, ce tapis s’appuie sur la construction éprouvée à huit couches en polypropylène à 100 % du tapis PIG, le tapis le plus résistant sur le marché!
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
  • Absorbe la plupart des liquides industriels courants - huiles, eau, solvants, liquides de refroidissement et plus; absorbe tout, fonctionne partout; c'est pourquoi plus d'usines dans le monde utilisent le tapis PIG que toute autre marque
  • Les fuites et les gouttes absorbées se fondent parfaitement; la couleur gris foncé dissimule la saleté pour que le tapis reste en place plus longtemps
  • Peu pelucheux pour essuyer les pièces ou l’équipement rugueux et pour le nettoyage dans les cabines de peinture; également idéal pour recouvrir les bancs de pièces rugueuses ou tranchantes
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûlera pas immédiatement comme les tapis en cellulose; il fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité Les tampons perforés sont parfaits pour essuyer ou déchirer à la taille pour les nettoyages La construction de poids moyen offre une excellente performance pour les tâches quotidiennes et les nettoyages