Spécifications
Dimensions
- Poids1 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.250 po
- Numéro CUP du fabricant717744931063
- MatérielGraphite flexible
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Pression maximale rotative500 psi
- Vanne de pression maximale3000 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- Style1300-E
- CUP_NON717744931063
Aperçu
- L'emballage Style 1300-E est fabriqué à partir de graphite flexible expansé haute pureté renforcé de fibres continues inorganiques
- Le joint reste conformable pour un meilleur ajustement, une étanchéité et une intégrité maximales