Motion
C-UKP209D1LLS

NTN
C-UKP209D1LLS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05511191
N° MFRC-UKP209D1LLS
Prix526.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UKP209D1LLS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05511191
N° MFRC-UKP209D1LLS
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
Prix526.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Poids
    7.275 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253069553
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253069553

Aperçu

Description du fabricant
C-UKP209D1LLS BLOC D’OREILLER BRG