Spécifications
Dimensions
- Profondeur50 mm
- Dimensions203 x 100 x 50 mm
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids624 g
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±0.09 % + 2 chiffres
- Type d’affichageNumérique
- Mesure du courant alternatif max.400 mA
- Mesure du courant CC max.400 mA
- Mesure de la tension CA maximale1000 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, capacité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, résistance, température
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT. II 1000 V, CAT. III 600 V