Motion
11477
Ponceuse à courroie pneumatique Dynabelter® - verticale, échappement avant, 2.00 hp, 70.00 pi3/min à charge, 7200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05513312
N° MFR11477
Prix5,088.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie pneumatique Dynabelter® - verticale, échappement avant, 2.00 hp, 70.00 pi3/min à charge, 7200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05513312
N° MFR11477

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,088.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    30.00 po
  • Largeur de la courroie
    1.00–2,00 po
  • Taille de l’entrée
    0.500 po
  • Hauteur totale
    7.75 po
  • Longueur totale
    21.50 po
  • Poids de l’outil
    14 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    70.00 pcm
  • Mot-clé de description
    Vertical
  • Type d’échappement
    Avant
  • Puissance
    2.00 hp
  • Comprend
    Barre de pression avec poignée de commande supérieure
  • Vitesse maximale
    7200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL À COURROIE ABRASIVE 11477 DYNABELTER