Motion
56829
Ponceuse orbitale à air Dynaorbital® Supreme - 0.28 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 18.00 pi3/min à charge, vide autogénéré, tampon 6.00 po
N° D’ARTICLE MI05513380
N° MFR56829
Prix372.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale à air Dynaorbital® Supreme - 0.28 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 18.00 pi3/min à charge, vide autogénéré, tampon 6.00 po
N° D’ARTICLE MI05513380
N° MFR56829
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
Prix372.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.188 po
  • Longueur totale
    9.000 po
  • Taille du tampon
    6.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/16 à 24 femmes
  • Poids de l’outil
    2.3 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    18.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.28 hp
  • Comprend
    Tampon de ponçage
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Matériau du tampon
    Uréthane
  • Style à montage sur socle
    Levier
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur autogénéré

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 56829 6 po (152 MM). AUTOGÉNÉRÉ