Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Diamètre de l’orbite0.188 po
- Hauteur totale5.125 po
- Longueur totale11.500 po
- Taille du tampon6.00 po
- Taille du filetage de la broche5/16 à 24 femmes
- Poids de l’outil2.8 lb
Détails
- Détails supplémentairesSert également de ponceuse à disque rotative
- Consommation d’air à la charge23.00 pcm
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.45 hp
- ComprendTampon de ponçage
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Style orbiteRandomisé
- Matériau du tamponUréthane
- Forme du tamponCirculaire
- Type d’aspirateurNon sous vide