Motion
6017-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05513618
N° MFR6017-2RSR
Prix389.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05513618
N° MFR6017-2RSR
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
Prix389.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6017-2RSR
  • Description longue
    Le 6017-2RSR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017-2RSR
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801201575
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801201575

Aperçu

Description du fabricant
6017-2RSR